曜日別特売
KQ2U03-32A ブランチ KQ2U (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41394263

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2U03-32A ブランチ KQ2U (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41394263
KQ2U03-32A ブランチ KQ2U (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41394263

ブランチ KQ2U (ガスケットシール) インチサイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(inch)5/32接続ねじ10-32UNF注文コード41394263品番KQ2U03-32A
参考基準価格(税別)¥5,220販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
有効断面積(mm2)
(ナイロン)2.2
(ウレタン)2.2
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。寸法A(mm)30.4寸法D(Φmm)8.2寸法L(mm)33.9寸法M(mm)13.3寸法N(Φmm)3.2寸法O(Φmm)6寸法P(mm)8.2寸法Q(mm)5.7六角対辺H(mm)10形状ブランチ適合チューブ外径(inch)5/32使用流体空気、水ねじの種類UNF管接続口径No.10-32接続ねじ10-32UNFボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ質量(g)6.6材質(ねじ部)黄銅使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)1.8
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする