有効断面積(mm2)(ナイロン)6.8
(ウレタン)5.6
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。寸法A(mm)31寸法D(Φmm)9.1寸法L(mm)35.8寸法M(mm)13.3寸法N(Φmm)3.2寸法O(Φmm)6寸法P(mm)9.1寸法Q(mm)6.2六角対辺H(mm)11.11形状ブランチ適合チューブ外径(inch)3/16使用流体空気、水ねじの種類Uni管接続口径1/8接続ねじUni1/8色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ質量(g)9材質(ねじ部)黄銅ねじ規格-使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)4.1