曜日別特売
KQ2U09-U03A ブランチ KQ2U (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41394482

ブランチ KQ2U (ガスケットシール) インチサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(inch)5/16接続ねじUni3/8注文コード41394482品番KQ2U09-U03A
参考基準価格(税別)¥9,440販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
有効断面積(mm2)
(ナイロン)25.6
(ウレタン)17.7
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。寸法A(mm)36寸法D(Φmm)13.2寸法L(mm)42.4寸法M(mm)14.2寸法N(Φmm)4.2寸法O(Φmm)8寸法P(mm)13.2寸法Q(mm)8.7六角対辺H(mm)17.46形状ブランチ適合チューブ外径(inch)5/16使用流体空気、水ねじの種類Uni管接続口径3/8接続ねじUni3/8ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ質量(g)26.1材質(ねじ部)黄銅ねじ規格-使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)7.3
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする