有効断面積(mm2)(ナイロン)25.6
(ウレタン)17.7
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。寸法A(mm)36寸法D(Φmm)13.2寸法L(mm)42.4寸法M(mm)14.2寸法N(Φmm)4.2寸法O(Φmm)8寸法P(mm)13.2寸法Q(mm)8.7六角対辺H(mm)17.46形状ブランチ適合チューブ外径(inch)5/16使用流体空気、水ねじの種類Uni管接続口径3/8接続ねじUni3/8色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ質量(g)26.1材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっきねじ規格-使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)7.3