有効断面積(mm2)(ナイロン)28.8
(ウレタン)23.8
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。寸法A(mm)40.7寸法D(Φmm)15.4寸法L(mm)47.1寸法M(mm)15.6寸法N(Φmm)4.2寸法O(Φmm)8寸法P(mm)15.4寸法Q(mm)9.9六角対辺H(mm)19形状ブランチ適合チューブ外径(inch)3/8使用流体空気、水ねじの種類Uni管接続口径3/8接続ねじUni3/8色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ質量(g)31.5材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっきねじ規格-使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)8.9