曜日別特売
KQ2U06-03N ブランチ KQ2U (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41395794

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2U06-03N ブランチ KQ2U (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41395794
KQ2U06-03N ブランチ KQ2U (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41395794

ブランチ KQ2U (シール剤なし) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじR3/8注文コード41395794品番KQ2U06-03N
参考基準価格(税別)¥6,760販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
有効断面積(mm2)
(ナイロン)13.4
(ウレタン)10.6
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。寸法A(mm)38.3寸法D(Φmm)10.4寸法L(mm)43.4寸法M(mm)13.3寸法N(Φmm)3.2寸法O(Φmm)6寸法P(mm)10.4寸法Q(mm)6.8六角対辺H(mm)17形状ブランチ適合チューブ外径(Φmm)6使用流体空気、水ねじの種類RRc管接続口径3/8接続ねじR3/8ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)31.2シール方式【おねじ】(-)シール剤なし材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)5.4
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする