※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
メスエルボ KQ2LF ミリサイズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
4
注文コード
41399617
品番
KQ2LF04-02A
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)4.2
(ウレタン)4.2
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途
おねじ部からの直角方向の配管に使用
適合チューブ外径(Φmm)
4
接続ねじ
Rc1/4
質量(g)
29.6
管接続口径
1/4
形状
メスエルボ
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
寸法L1(mm)
14.8
ねじの種類
RRc
材質(ねじ部)
黄銅
寸法D1(Φmm)
8.2
寸法D2(Φmm)
10
寸法L2(mm)
26.9
寸法M(mm)
13.3
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
六角対辺H(mm)
17
最小穴径(mm)
3
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。