Wurth Elektronik フライバックトランス,巻数比 1:10

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41399628 品番750311486
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
仕様Wurthフライバックトランス. DC-DCコンバータ及びオフラインPWMスイッチングレギュレータ専用に設計 このトランスは、動作周波数が高いため、同等の定格電力を提供する通常の本線トランスよりはるかに小型 サイズEP13 取付方式表面実装 電圧(V)Vaux:4 定格一次電圧(V)12〜50 定格二次電圧(V)200、-200 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)17.75×13.46×12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 巻数比1:10 インダクタンス(μH)100(一次)、4.5(漏れ) 二次電流(A)0.002 二次DC抵抗31Ω プライマリーDC抵抗0.22Ω

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする