曜日別特売
KQ2LF06-02N メスエルボ KQ2LF ミリサイズ SMC 41399705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2LF06-02N メスエルボ KQ2LF ミリサイズ SMC 41399705
KQ2LF06-02N メスエルボ KQ2LF ミリサイズ SMC 41399705

メスエルボ KQ2LF ミリサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(Φmm)6注文コード41399705品番KQ2LF06-02N
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
有効断面積(mm2)
(ナイロン)11.4
(ウレタン)9
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途おねじ部からの直角方向の配管に使用適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじRc1/4質量(g)30.1管接続口径1/4形状メスエルボボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー寸法L1(mm)15.5ねじの種類RRc材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき寸法D1(Φmm)10.4寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)28寸法M(mm)13.3使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)六角対辺H(mm)17最小穴径(mm)4.5
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする