曜日別特売
KQ2LF10-04A メスエルボ KQ2LF ミリサイズ SMC 41399872

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2LF10-04A メスエルボ KQ2LF ミリサイズ SMC 41399872
KQ2LF10-04A メスエルボ KQ2LF ミリサイズ SMC 41399872

メスエルボ KQ2LF ミリサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(5個)適合チューブ外径(Φmm)10注文コード41399872品番KQ2LF10-04A
参考基準価格(税別)¥4,160販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
有効断面積(mm2)
(ナイロン)35.2
(ウレタン)25
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途おねじ部からの直角方向の配管に使用適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじRc1/2質量(g)57.6管接続口径1/2形状メスエルボボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー寸法L1(mm)19.3ねじの種類RRc材質(ねじ部)黄銅寸法D1(Φmm)15.9寸法D2(Φmm)17寸法L2(mm)36.5寸法M(mm)15.6使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)六角対辺H(mm)24最小穴径(mm)7.5
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする