SMC
メスユニオン KQ2F インチサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
接続ねじ
NPT1/8
注文コード
41400107
品番
KQ2F07-34N
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
用途
圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)13
(ウレタン)11.5
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
形状
メスユニオン
適合チューブ外径(inch)
1/4
接続ねじ
NPT1/8
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
質量(g)
14.2
管接続口径
1/8
色
リリースブッシュ:オレンジ
寸法L1(mm)
24.4
ねじの種類
NPT
寸法D(Φmm)
10.2
材質(ねじ部)
黄銅+無電解ニッケルめっき
寸法L2(mm)
9.5
寸法M(mm)
13.3
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
六角対辺H(mm)
14.29
最小穴径(mm)
4.6
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。