仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = N
ターミナルタイプ = はんだ
スイッチの動作 = On-Off
アクチュエータ長さ = 1.5mm
アクチュエータ色 = 白
アクチュエータタイプ = タクティカル
長さ = 6mm
幅 = 3.5mm
寸法 = 6 x 3.5 x 5mm
装着タイプ = 表面実装
コンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc
操作力 = 260 g
機械的寿命 = 30000Cycles
タクトスイッチWS-TRS. ステンレススチール製カバー 銀クラッドステンレススチールのコンタクト JEDEC J-STD 020ホットエアに準拠したリフローはんだ付け 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応