曜日別特売
685119134923 HDMIコネクタ Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK 41400513

HDMIコネクタ Wurth Elektronik

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード41400513品番685119134923
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
仕様
ジェンダー = メス
コンタクト数 = 19
サイズ = スタンダード
コンタクト材質 = 銅合金
コンタクトめっき = 金
ボディ向き = ライトアングル
端子方法 = はんだ
定格電流 = 500mA
定格電圧 = 40 V dc
ハウジング材質 = 黄銅スズめっき
色 = 黒
最高使用温度 = +85℃
最低使用温度 = -25℃
シリーズ番号 = 685119
HDMI基板実装コネクタ. Wurth ElektronikのこのHDMIソケットは、基板に実装するためのソケットです。この水平SMT HDMIコネクタには、UL94 V-0等級の難燃性があります。. この製品群には以下が含まれます。. 818-3283 818-3283 : 標準サイズの基板HDMIソケット 818-3285 818-3285 : M3ねじタブ付きの標準サイズの基板HDMIソケット 818-3289 818-3289 : ミニサイズ基板HDMIソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする