※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
8
接続ねじ
Uni3/8
注文コード
41401062
品番
KQ2V08-U03N
参考基準価格(税別)
¥7,080
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)20.5
(ウレタン)14.3
用途
ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
寸法A(mm)
27.6
寸法D1(Φmm)
13.2
寸法D2(Φmm)
20.6
寸法L1(mm)
23.1
寸法L2(mm)
18.2
寸法L3(mm)
34
寸法M(mm)
14.2
六角対辺H(mm)
14
形状
ユニバーサルエルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
空気、水
ねじの種類
Uni
管接続口径
3/8
接続ねじ
Uni3/8
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
43.1
材質(ねじ部)
黄銅+無電解ニッケルめっき
ねじ規格
-
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
7.5
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。