曜日別特売
KQ2VF07-34AS ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) インチサイズ SMC 41402715

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2VF07-34AS ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) インチサイズ SMC 41402715
KQ2VF07-34AS ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) インチサイズ SMC 41402715

ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) インチサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)接続ねじNPT1/8注文コード41402715品番KQ2VF07-34AS
参考基準価格(税別)¥6,460販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
用途
めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の分岐に使用、多連接続も可能
有効断面積(mm2)
(ナイロン)7.7
(ウレタン)6.6
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
寸法A(mm)25.3寸法D1(Φmm)11.1寸法D2(Φmm)13.4寸法L1(mm)20.6寸法L2(mm)14.4寸法L3(mm)28.5寸法M(mm)13.3六角対辺H(mm)14.29形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(inch)1/4使用流体空気、水ねじの種類NPT管接続口径1/8接続ねじNPT1/8ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ質量(g)18.5シール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付材質(ねじ部)黄銅使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)4.6
注意
※寸法AはNPTねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする