曜日別特売
KQ2VF12-03NS ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズ SMC 41403065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2VF12-03NS ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズ SMC 41403065
KQ2VF12-03NS ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズ SMC 41403065

ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(5個)適合チューブ外径(Φmm)12接続ねじR3/8、Rc3/8注文コード41403065品番KQ2VF12-03NS
参考基準価格(税別)¥5,870販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
有効断面積(mm2)
(ナイロン)39
(ウレタン)30.8
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)38.9寸法D1(Φmm)18.5寸法D2(Φmm)25.2寸法L1(mm)28.5寸法L2(mm)20.7寸法L3(mm)44寸法M(mm)17六角対辺H(mm)22形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(Φmm)12使用流体空気、水ねじの種類RRc管接続口径3/8接続ねじR3/8、Rc3/8ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)67.2シール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする