※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-20ZE)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
リード線(m)
3
0.5
3
オートスイッチ種類
M9NV
M9N
M9B
M9NV
M9NW
M9BV
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41403398
品番
MXQ8B-20ZE-M9NVL
参考基準価格(税別)
¥38,670
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
リード線(m)
3
オートスイッチ種類
M9NV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード