KQ2LE10-00N 隔壁エルボ KQ2LE ミリサイズ SMC 41407572

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2LE10-00N 隔壁エルボ KQ2LE ミリサイズ SMC 41407572
KQ2LE10-00N 隔壁エルボ KQ2LE ミリサイズ SMC 41407572

隔壁エルボ KQ2LE ミリサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)適合チューブ外径(Φmm)10注文コード41407572品番KQ2LE10-00N
参考基準価格(税別)¥5,060販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
有効断面積(mm2)
(ナイロン)35.2
(ウレタン)25
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。寸法B(mm)19.3寸法D(Φmm)15.9寸法E(mm)35.8寸法M(mm)15.6六角対辺H1(mm)22六角対辺H2(mm)24形状隔壁エルボ適合チューブ外径(Φmm)10使用流体空気、水管接続口径同径チューブボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)53.5寸法TM20×1材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき取付穴(mm)21使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)7.5
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする