曜日別特売

隔壁エルボ KQ2LE ミリサイズ

隔壁エルボ KQ2LE ミリサイズ - SMC隔壁エルボ KQ2LE ミリサイズ - SMC隔壁エルボ KQ2LE ミリサイズ - SMC
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H1(mm)
六角対辺H2(mm)
形状
適合チューブ外径(Φmm)
使用流体
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41407502KQ2LE04-00A1袋(10個)14.88.228.513.31414隔壁エルボ4空気、水同径チューブ
5,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
41407511KQ2LE04-00N1袋(10個)14.88.228.513.31414隔壁エルボ4空気、水同径チューブ
5,940
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407527KQ2LE06-00A1袋(10個)15.510.429.613.31717隔壁エルボ6空気、水同径チューブ
6,300
5,698
6,268(税込)
当日出荷
41407536KQ2LE06-00N1袋(10個)15.510.429.613.31717隔壁エルボ6空気、水同径チューブ
6,600
5,598
6,158(税込)
当日出荷
41407545KQ2LE08-00A1袋(10個)17.213.232.314.21719隔壁エルボ8空気、水同径チューブ
7,590
6,598
7,258(税込)
当日出荷
41407563KQ2LE10-00A1袋(5個)19.315.935.815.62224隔壁エルボ10空気、水同径チューブ
4,750
4,298
4,728(税込)
当日出荷
41407572KQ2LE10-00N1袋(5個)19.315.935.815.62224隔壁エルボ10空気、水同径チューブ
5,060
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407581KQ2LE12-00A1袋(5個)21.518.544.5172427隔壁エルボ12空気、水同径チューブ
5,830
4,998
5,498(税込)
当日出荷
41407597KQ2LE12-00N1袋(5個)21.518.544.5172427隔壁エルボ12空気、水同径チューブ
6,270
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
66117619KQ2LE04-00A1個----1414-4--
580
508
559(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117628KQ2LE06-00A1個----1717-6--
630
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117637KQ2LE08-00A1個----1719-8--
760
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117646KQ2LE10-00A1個----2224-10--
950
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117655KQ2LE12-00A1個----2427-12--
1,170
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
41407554KQ2LE08-00N1袋(10個)17.213.232.314.21719-8空気、水-
7,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする