曜日別特売
KQ2T08-03AS 両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ SMC 41411596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2T08-03AS 両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ SMC 41411596
KQ2T08-03AS 両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ SMC 41411596

両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(Φmm)8注文コード41411596品番KQ2T08-03AS
参考基準価格(税別)¥6,510販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
用途
両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
有効断面積(mm2)
(ナイロン)26.3
(ウレタン)18.2
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)27寸法D1(Φmm)13.2寸法D2(Φmm)12寸法L1(mm)17.2寸法L2(mm)25.5寸法M(mm)14.2六角対辺H(mm)17形状チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)8使用流体空気、水ねじの種類RRc管接続口径3/8接続ねじR3/8トラスコ品番424-5245ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)26.5シール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付材質(ねじ部)黄銅使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)6
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする