曜日別特売
KQ2S04-M3G 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41411921

KQ2S04-M3G 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41411921
KQ2S04-M3G 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41411921

六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(Φmm)4接続ねじM3×0.5注文コード41411921品番KQ2S04-M3G
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途
ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
有効断面積(mm2)
(ナイロン)1.4
(ウレタン)1.4
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)14.5寸法D(Φmm)8寸法L1(mm)17.1寸法L2(mm)16.1寸法M(mm)13.3六角対辺H(mm)1.5形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)4使用流体空気、水ねじの種類M管接続口径M3×0.5接続ねじM3×0.5トラスコ品番424-4818リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)2.3シール方式(おねじ)シール剤なし材質(ねじ部)SUS34使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)1.5
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41411991
2015-08-03
用途: エアーアクチュエータのエア接続

勝手に抜けにくい、六角レンチで締めるので外径が小さいなど、扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする