曜日別特売
KQ2S08-U02A 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41412095

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2S08-U02A 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41412095
KQ2S08-U02A 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41412095

六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(Φmm)8接続ねじUni1/4注文コード41412095品番KQ2S08-U02A
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途
ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
有効断面積(mm2)
(ナイロン)23.3
(ウレタン)16.2
寸法A(mm)11.2寸法D(Φmm)14寸法L1(mm)17.6寸法L2(mm)19.5寸法M(mm)14.2六角対辺H(mm)6形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)8使用流体空気、水ねじの種類Uni管接続口径1/4接続ねじUni1/4トラスコ品番445-9181リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)10.9材質(ねじ部)黄銅ねじ規格-使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)2
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41411991
2015-08-03
用途: エアーアクチュエータのエア接続

勝手に抜けにくい、六角レンチで締めるので外径が小さいなど、扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする