曜日別特売
MXQ8C-30ZK-M9N MX Series(MXQ8C-30ZK) SMC 41414022

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ8C-30ZK-M9N MX Series(MXQ8C-30ZK) SMC 41414022
MXQ8C-30ZK-M9N MX Series(MXQ8C-30ZK) SMC 41414022

MX Series(MXQ8C-30ZK)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41414022
品番
MXQ8C-30ZK-M9N
参考基準価格(税別)¥40,700販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパ
ボディオプション
(C)標準形
作動方式
複動
リード線(m)
(-)0.5
オートスイッチ種類
M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする