曜日別特売
76993 ホットグリップ ショート エンド非貫通 DAYTONA(デイトナ) 41414983

ホットグリップ ショート エンド非貫通

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード41414983品番76993
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000

原付などの小排気量車にも安心な省電力設計だから、バッテリー上がりなどのトラブルが少ないのが特徴。
省電力設計品ですが、絶対にバッテリー上がりを起こさないわけではありません。車両の発電能力やバッテリーの寿命などにより異なります。

グリップ径(Φmm)
内径/(左)22.2、(右)25.4
外径/34
仕様エンド非貫通消費電力(W)18定格電圧(V)DC12グリップ長さ(mm)115設定温度(℃)約60(外気温やバッテリーの状態、ハンドルの材質など様々な要因で表面温度が変化します。)
注意
※排気量が250cc以下のジェネレーター容量が小さい車両に装着した場合、ヘッドライト点灯時にバッテリー上がりなどのトラブルを引き起こす可能性があります。
※純正スロットルスリーブに回り止めリブがある車両は、リブを削り落としてください。
※スズキ製原付一種/二種はアドレスV125GのみOK。(但しグリップ先端が少し余ります)他はグリップ径が細い(Φ19)のため不可。
※ホットグリップは消耗品です。グリップ部分が摩耗します。定期的に交換してください。
※交流12V不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする