ブローバイガスフィルター

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)72.5 主な使用車種ファイター 注文コード41415193 品番BLO-002
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は高さ・主な使用車種など5種類から選べます 他の種類を見る
付属品Oリング 主な適合純正品番ME302763・8-97606319-0 直径(Φmm)71 高さ(mm)72.5 内径(Φmm)26 メーカーミツビシ 主な使用車種ファイター 他社参考品番(TOYO)TO-4B02 適合車種ファイター・バス【6M60】 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41415193
2020-09-24
用途:
定期交換作業

純正は高いのでいつも使用しています。今のところ全く問題なくこれからもお願いしようと思います。

対象商品:
41415184
2017-07-04
用途:
オイル交換
有限会社 ガレージトップ 様

この商品は、純正品と何ら変わりません、私はこの商品を使い続けています。

対象商品:
41415184
2015-02-06
用途:
ブロバイフィルターのメンテナンス

3回目のリピート購入です。年に一回交換してます。純正品と比較すると材質が違う感じがしますが、ちゃんと分離させてるようです。価格も純正より安いので満足です。

対象商品:
41415193
2015-02-23
用途:
社用車のメンテナンス
建設業・工事業

正直いいのか悪いのか分かりませんが、ランニングコストを考えて使用しています
特に不具合はないですが、造りは少々悪いかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする