マキタ
電動ハンマ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41415647
品番
HM1213C
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
圧倒的な破砕力!
電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1430
打撃数(min
-1
[回/分])
950~1900
コード長さ(m)
5
シャンク形状
SDSマックスシャンク
電流(A)
15
付属品
スーパーブルポイント400(SDSマックスシャンク)、ビット用グリス
仕様
二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造
全長(mm)
576
質量(kg)
10.2
打撃エネルギーJoule(ジュール)
18.6(EPTA基準)/6.1~25.5(旧基準値)
カーボンブラシ呼び番号
175
振動3軸合成値(m/s
2
)
8