充電式ラジオ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41415665 品番MR051
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

軽さと小ささで、優れた携帯性!
見やすい液晶ディスプレイ!
収納可能なフック付!

バッテリー電圧(V)10.8 周波数帯域(Hz)FM:76〜108M、AM:522〜1629k スピーカー36mm(16Ω) 2W×2個 連続使用時間(時間)JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり) バッテリーリチウムイオン アンテナFM:ロッド、AM:フェライトバー 入力端子AUX IN 適合バッテリーA-48692 質量(kg)0.32(バッテリ含まず)
注意
※バッテリー、充電器別売

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:598

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41415665
2017-04-11
用途:
内装作業しながら
建設業・工事業

受信感度も良く、気に入ってます! フックを出すのが少し硬いのが難点

1人が参考にしています
対象商品:
41415665
2017-07-09
用途:
作業場で使用
CRiP Sakaguchi 様

ラジオとして丈夫で使いやすいです。バッテリーもそこそこ持ちますし、重宝しています

対象商品:
41415665
2017-02-06
用途:
一人作業時 などの拠りどころ
建設業・工事業

感度、音質、軽量、安価 私には十分なアイテムでした。

1人が参考にしています
対象商品:
41415665
2015-05-30
用途:
家の中の片づけ時、とか今後、日曜大工の時に使用を予定です。

去年の12月にマキタ充電式インパクトドライバー(TD090)を購入しました。何度か使用しましたが、使わない時、バッテリーを遊ばせておくのがもったいないな。の気になっていた所にちょうどこのバッテリーを使って専用のラジオがあることがわかってMR051を購入することにしました。マキタ充電式ラジオは建築現場を何度か訪れた際良いい音で現場の中で響いているを聞いていたのでほしいなと思ってました。購入して正解でした。バッテリーの電圧が10.8Vのせいか?乾電池式のポータブルラジオより迫力もあり、音質も良くて気に入ってます。

3人が参考にしています
対象商品:
41415665
2015-03-06
用途:
屋内の配管作業中に使ってます。

今まで使ってたのに比べて、音がコモって聞こえるので音量を大きくして使ってます。

対象商品:
41415665
2015-11-04
用途:
工場での作業
吉田内装 様 (建設業・工事業)

なかなか良かった

1人が参考にしています
対象商品:
41415665
2014-08-11
用途:
現場仕事の際
ケイ・ワークス 様

コンパクトなので買う気になった。
しかも、想像以上の安さに驚きすぐ購入。
しばらくして配達され、開梱してびっくり。
なんとバッテリーは別売りで、これはあくまでも本体のみ、これだけでは音は出ない。
仕方なく、すぐバッテリー、それと初めて使う10.8Vなので充電器も購入する羽目に…
このラジオはコンパクトなのにパワフル、それには満足。
この3点は決して安くはない。
ラジオを聞くのにこの3点を購入しなければならないを承知してたら、はたして買ったかどうか…
ちなみに、バッテリーは1日持たない為、休憩の際に充電が必要。

10人が参考にしています
対象商品:
41415665
2013-08-16
用途:
現場と自宅で寝る時に使用

小さいので音はそれなりと思いましたが、聴き易い音で満足です。
このタイプにもACアダプター様のジャックが欲しいです。そのままバッテリーも充電出来たら尚使い易いです。ストラップも安物で良いので付属して欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする