充電式レシプロソー

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41415692 品番 JR101DW
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

小型&軽量コードレス!
豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!
作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。

作業量(目安)
木材(2×4):約20本
鋼管(25.4×1.2mm):約20本
塩ビ管(48×4mm):約55本
(1充電あたり)
切断能力(mm)パイプ50(152mmブレード使用時) 切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分])0〜3300 ストローク(mm)13 対応材質鉄工用/木工用/樹脂用 バッテリー電圧(V)10.8 バッテリーリチウムイオンバッテリBL1013 バッテリー容量(Ah)1.3 充電時間(分)50 仕様LEDライト付、無段変速 付属品バッテリBL1013、充電器DC10WA、プラスチックケース、レシプロソーブレ-ド(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3 質量(kg)1.1 適合バッテリーA-48692
注意
※JR101DZにはバッテリ・充電器・ケースは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:558

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-16
用途:
庭木の伐採
有限会社 村上産業 様 (製造業)

思った以上に優れモノでした。
直径5〜6pくらいまでは十分切断できました。
購入する前は少し高い買い物かなと思っていましたが、十分に時間の節約になりました。今後も何か使用できる場面があると思うので、元は取ったかなという思いです。
稼働時間がもう少し長いと助かります。バッテリーも予備が欲しいところですが、結構値段が張りますね。しょうがないですが。
結論としては、購入してよかった。大満足です。

対象商品:
41415692
2023-05-09
用途:
木の枝打ちに使っています

電動ノコギリは、初めての購入でとても心配でした。安全装置が何ヶ所か付いていて、とても配慮が良くされていると思います。特に、ウバメガシは堅い木なので切断がたいへんですが、これでずいぶん楽になりました。ケースもセットされていて、これも便利です。マキタという会社も初めて知りましたが、真面目な作りで感激しています。

3人が参考にしています
対象商品:
41415692
2021-03-04
用途:
果樹の剪定
教育・研究機関

歯が意外と短いがよく切れてよいと思います。替え刃がセットになっていればなおよいと思います。

9人が参考にしています
対象商品:
41415692
2023-04-14
用途:
雑木、竹林整備
不動産業

思ったより作業時の機械保持が難しい。慣れると大丈夫かも? パワ−がもう少し欲しかった・

対象商品:
41417616
2017-11-20
用途:
日曜大工 デッキ作り
電気・ガス・熱供給・水道業

思ったよりは 使いやすかったです ノコ刃は ホ-ムセンターで用意した

1人が参考にしています
対象商品:
41415692
2015-12-09
用途:
木工切断に

木工切断に 充電式なので電気ケーブルが無くどこにでも持っていけるのが便利です。

4人が参考にしています
対象商品:
41417616
2015-08-06
用途:
竹藪の片付け

マキタのインパクトレンチを持っていたので、バッテリーの共用ができると思い購入しました。バッテリーの使用時間は短いですが、軽くて使いやすいです。竹を切るのには、付属のブレードでは切りにくいです。ゼットソーあたりを一緒に購入することをおすすめします。

6人が参考にしています
対象商品:
41415692
2015-07-06
用途:
竹きりに使用中です。100本ぐらいは完了しました。あと300本に挑戦です。

マキタの製品は、とても使い易いです。草刈り機・充電扇風機・ライト・振動ドリル・掃除機等々とても重宝しています。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする