マキタ
マキタの 釘打
高圧フロアタッカ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41415744
品番
AT1150HA
参考基準価格(税別)
¥95,600
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
パワフル&圧倒的な低反動を両立。
11.3mm幅ステープルでフロア材をしっかり固定。
使用釘(mm)
幅:11.3(フローリングステープル)
長さ:32〜50
付属品
六角棒レンチ、セフティゴーグル、油さし
仕様
打込み深さ調整、単発/連続、空打ち防止、トリガロック、フロア打ち対応、エアダスタ
質量(kg)
1.7
使用ホース内径(Φmm)
4.0以上
釘装てん数(本)
60(1連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.18〜2.26[12〜23]