マキタ
マキタの 釘打
サイディング用高圧エア釘打
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41415814
品番
AN510HS
参考基準価格(税別)
¥102,900
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
細径ノーズで快適な作業
用途
サイディング、下地
付属品
ノーズアダプタ(平打ち用)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
仕様
細径ノーズ、打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック付
質量(kg)
1.8
使用ホース内径(Φmm)
4.0以上
使用釘(mm)
シート釘(逆巻き):27〜50
釘装てん数(本)
300
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.98〜2.26[10〜23]