電気カンナ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41415841 品番 KP0800ASP
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

仕上がり滑らか、快適な作業性
パワフル580W &最大切削深さ2.5mm!
刃の接触を防ぐフット付!

回転数(min-1[r.p.m])17000 最大切削深さ(mm)2.5 最大切削幅(mm)82 電源(V)単相100 電流(A)6.1 消費電力(W)580 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 種別替刃式 全長(mm)285 幅(mm)158 高さ(mm)158 仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品カンナ刃1組(本機取付)、予備カンナ刃1組、ボックスレンチ9(782209-3) 質量(kg)2.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:555

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41415841
2020-04-22
用途:
木工作業
学校法人沢田学園 様 (教育・研究機関)

大きさも程よく、重さも軽過ぎなく違和感もありません。

対象商品:
41415857
2018-11-26
用途:
DIYで木材加工時
その他業種

期待通りの研削力と静穏性はさすがマキタさん。DIYが楽しみです。

対象商品:
41415841
2017-12-06
用途:
木材へのカンナかけ

日曜大工には、十分過ぎるほど素晴らしい製品です。カンナ刃の耐用がどれ位持つのか様子見です。

1人が参考にしています
対象商品:
41415857
2016-04-05
用途:
木材製品の表面をなめらかにする

電気カンナが動かなくなり、数十年前に購入したものと同じものを探していて、モノタロウさんのネットの画像と、うちの電気カンナと見比べて、これだと思って注文しました。
同じ製品なのでほっとして、作業に使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
41415841
2015-11-25
用途:
材木の表面をきれいにする
農・林・水産業

電気かんなは初めて使いましたが、きれいに削れました。かんなくずがはき出されたのには驚きました。作業場を痕で掃除しました。1ミリで削るときれいに削れました。いきなり0.5ミリで削ると、表面が少し粗い感じです。深めに削って、後で仕上げると、説明書に書いてありましたが、私の使う目的では1ミリで1回だけ削るので十分でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする