マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 切断/曲げ
マキタの 木工切削/切断
小型ミゾキリ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41415902
品番
3005BA
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
切削幅(mm)
三面仕上カッタ:3〜21(1分〜7分)
普通カッタ:2.4〜21(8厘〜7分)
回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
最大切削深さ(mm)
24(90°時)
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1150
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
全長(mm)
270
仕様
二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品
スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規
質量(kg)
4
注意
※カッタ別売