マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 切断/曲げ
マキタの 木工切削/切断
ルーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41415911
品番
RP1801
参考基準価格(税別)
¥50,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
卓越した操作性、作業性!
最大出力1950Wパワフルモータ搭載!
スムーズ昇降
握りやすいグリップ
回転数(min
-1
[r.p.m])
22000
チャック孔径(Φmm)
12
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
203
仕様
二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、シャフトロック付
付属品
ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6
質量(kg)
6