TP141DRFX 充電式4モードインパクトドライバ マキタ 18V 3.0Ah 41416085

充電式4モードインパクトドライバ

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41416085 品番TP141DRFX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥67,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!

ねじ締め能力(mm)ボルト
インンパクト:M5〜M14
【ネジ締め】
高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)
低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
穴あけ能力(mm)
【鉄工】ドリル:(高速)Φ6.5/
(低速)Φ10
【木工】ドリル:(高速)12/(低速)21
【コンクリート】震動:Φ8
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
インンパクト:M4〜M8
ネジ締め:(高速)M3.5〜M6/(低速)M4〜M6
作業量(目安)
【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本
【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個
【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個
【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
インンパクト:M5〜M14
【ネジ締め】
高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)
低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
インンパクト:M5〜M14
【ネジ締め】
高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)
低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクト時:150[1530] 回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】(強)0〜2800/0〜2700・(中)0〜2200・(弱)0〜1400/0〜1300、【震動】(高速)0〜2800/0〜2700・(低速)0〜700、【ドリル】(高速)0〜2800/0〜2700・(低速)0〜700、【ネジ締め】(高速)0〜1100(設定数値により変化)/0〜2300(プラスPモード時)・(低速)0〜300(設定数値により変化)/0〜600(プラスPモード時) バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3.0 付属品バッテリ(BL1830)×2本、充電器(DC18RC)、(+)ビット2-65、フック、プラスチックケース 仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用 トラスコ品番422-8154 全長(mm)171 質量(kg)1.7 バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830) 締付け力9段階 充電時間(分)22 モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード 適合バッテリーA-60442,A-60464
注意
※TP141DZにはバッテリ、充電器、ケースは付属しておりません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41416085 TP141DRFX 27096737 TP141DRGX 充電式4モードインパクトドライバ マキタ 充電式4モードインパクトドライバ マキタ 1台 68,980 税込75,878 バッテリの容量が3.0Ahから6.0Ahへ変更になっています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:487

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-09
用途:
ガーデニングにおける枠の設置等
株式会社リピティション 様 (製造業)

他の製品もマキタのため充電電池が使い回せるので、購入。パワーがあるのでスムーズでスピーディーな作業ができて、とても助かっています。良い製品です。

1人が参考にしています
対象商品:
41416094
2024-10-12
用途:
穴あけ、ネジ締め
農・林・水産業

期待以上の力強さで、ドライバーとインパクト作業を共用でき、助かります。

3人が参考にしています
対象商品:
41416085
2023-11-05
用途:
日曜大工、野外での作業
自動車・二輪車・自転車関連業

4モードが使えるのでこれ一つで穴空けからネジ締めまで対応できる。また非常にパワフルなので満足

対象商品:
41416094
2022-01-20
用途:
設備メンテナンス
株式会社中島製作所 様

ドリル、インパクト他4種類の回転で利用で且つ軽量で便利です。

対象商品:
41416094
2021-07-19
用途:
工事や作業
電気・ガス・熱供給・水道業

今回の購入で4台目です。
インパクトドライバー・振動ドリル・ドリル・トルクネジ締め、全ての要素に応えてくれる素晴らしい製品ですが、ドリルモードでの負荷や振動ドリルモードを使いすぎるとモーターが焼けてしまいます・・・。
が、それでも平均して4年は持ち、元は取れてるのでとても重宝してます。

11人が参考にしています
対象商品:
41416094
2021-05-14
用途:
制御盤製作、改造、金属加工、木工作業時
エヌケーエフ 様 (建設業・工事業)

商品名にドライバーとは銘打っていますが、3本爪チャックを装着すると、ドライバーでもインパクトレンチでも、ドリルでも、ホールソーでもタップでも、先端を替えると、なんでも行けます。18Vのバッテリーなので十分なパワーと、6AHのバッテリーとセットだとスタミナで、長持ち具合が半端ありません。大変重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
41416094
2020-10-05
用途:
ネジうち
教育・研究機関

これまで恥ずかしながら、電動ドライバと腕力の気合いで、ネジうちしておりました。いやー、本物は楽勝です。いろいろ調整できるみたいですが、まっすぐ打てます。

対象商品:
41416094
2020-05-12
用途:
設備水道事業
株式会社田中設備水道 様 (建設業・工事業)

ほかのホームセンタ-様より金額が安く、助かりました。品質すべて満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする