充電式4モードインパクトドライバ

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41416094 品番TP141DZ
参考基準価格(税別)¥36,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!

最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクト時:150[1530] 回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】(強)0〜2800/0〜2700・(中)0〜2200・(弱)0〜1400/0〜1300、【震動】(高速)0〜2800/0〜2700・(低速)0〜700、【ドリル】(高速)0〜2800/0〜2700・(低速)0〜700、【ネジ締め】(高速)0〜1100(設定数値により変化)/0〜2300(プラスPモード時)・(低速)0〜300(設定数値により変化)/0〜600(プラスPモード時) バッテリー電圧(V)18 ねじ締め能力(mm)ボルトインンパクト:M5〜M14 バッテリー容量(Ah)3.0 付属品(+)ビット2-65、フック 仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用 幅(mm)79 全長(mm)171 質量(kg)1.7 高さ(mm)250 打撃数(min-1[回/分])【インパクトモード】(強)3200/(中)2400/(弱)1200【震動モード】(高速)32400/(低速)8400 穴あけ能力(mm)【鉄工】ドリル:(高速)Φ6.5/(低速)Φ10【木工】ドリル:(高速)12/(低速)21【コンクリート】震動:Φ8 穴あけ能力(mm) 鉄工ドリル:(高速)Φ6.5/(低速)Φ10 穴あけ能力(mm) 木工ドリル:(高速)12/(低速)21 ねじ締め能力(mm) 小ねじインンパクト:M4〜M8、ネジ締め:(高速)M3.5〜M6/(低速)M4〜M6 穴あけ能力(mm) コンクリート震動:Φ8 バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830) 締付け力9段階 作業量(目安)【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):約170/230個【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm、厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm、厚ラワン:約220/350個【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個 充電時間(分)22 モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード ねじ締め能力(mm)高力ボルトインンパクト:M5〜M14 適合バッテリーA-60442 ねじ締め能力(mm)コーススレッドインンパクト:M5〜M14
注意
※TP141DZにはバッテリ、充電器、ケースは付属しておりません
※バッテリー・充電器・ケース別売

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:487

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-09
用途:
ガーデニングにおける枠の設置等
株式会社リピティション 様 (製造業)

他の製品もマキタのため充電電池が使い回せるので、購入。パワーがあるのでスムーズでスピーディーな作業ができて、とても助かっています。良い製品です。

1人が参考にしています
対象商品:
41416094
2024-10-12
用途:
穴あけ、ネジ締め
農・林・水産業

期待以上の力強さで、ドライバーとインパクト作業を共用でき、助かります。

3人が参考にしています
対象商品:
41416085
2023-11-05
用途:
日曜大工、野外での作業
自動車・二輪車・自転車関連業

4モードが使えるのでこれ一つで穴空けからネジ締めまで対応できる。また非常にパワフルなので満足

対象商品:
41416094
2022-01-20
用途:
設備メンテナンス
株式会社中島製作所 様

ドリル、インパクト他4種類の回転で利用で且つ軽量で便利です。

対象商品:
41416094
2021-07-19
用途:
工事や作業
電気・ガス・熱供給・水道業

今回の購入で4台目です。
インパクトドライバー・振動ドリル・ドリル・トルクネジ締め、全ての要素に応えてくれる素晴らしい製品ですが、ドリルモードでの負荷や振動ドリルモードを使いすぎるとモーターが焼けてしまいます・・・。
が、それでも平均して4年は持ち、元は取れてるのでとても重宝してます。

11人が参考にしています
対象商品:
41416094
2021-05-14
用途:
制御盤製作、改造、金属加工、木工作業時
エヌケーエフ 様 (建設業・工事業)

商品名にドライバーとは銘打っていますが、3本爪チャックを装着すると、ドライバーでもインパクトレンチでも、ドリルでも、ホールソーでもタップでも、先端を替えると、なんでも行けます。18Vのバッテリーなので十分なパワーと、6AHのバッテリーとセットだとスタミナで、長持ち具合が半端ありません。大変重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
41416094
2020-10-05
用途:
ネジうち
教育・研究機関

これまで恥ずかしながら、電動ドライバと腕力の気合いで、ネジうちしておりました。いやー、本物は楽勝です。いろいろ調整できるみたいですが、まっすぐ打てます。

対象商品:
41416094
2020-05-12
用途:
設備水道事業
株式会社田中設備水道 様 (建設業・工事業)

ほかのホームセンタ-様より金額が安く、助かりました。品質すべて満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする