ソフトインパクトドライバ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41416103 品番6963SPK
参考基準価格(税別)¥62,800 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

油圧打撃方式により低騒音!
新冷却方式で連続作業に強い!
一打撃毎のトルク発生時間が長いから締付けが速い!

最大締付トルク(N・m[kgf・cm])30[306] 回転数(min-1[r.p.m])0〜2600 電源(V)単相100 打撃数(min-1[回/分])0〜2000 ねじ締め能力(mm)ボルトM6〜M10 付属品(+)ビット2-65、四角ビット2-65、フック、プラスチックケース 仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 全長(mm)220 質量(kg)1.5 電流(A)4.2 消費電力(W)360 コード長さ(m)10 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 カーボンブラシ呼び番号408 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6〜M8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする