バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3.0
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])60[610]
回転数(min-1[r.p.m])0〜2000
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM4〜M12
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4〜M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜75
打撃数(min-1[回/分])0〜3000
バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1430)
付属品(+)ビット2-45、フック
全長(mm)387
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
質量(kg)1.7