充電式ドライバドリル

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41416191 品番DF458DZ
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

作業スピード約20%向上!(メーカー従来機比)
1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(メーカー従来機比)
バッテリ残容量表示付(3段階)

回転数(min-1[r.p.m])高速:0〜2000、低速:0〜400 バッテリー電圧(V)18 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860] チャック能力(mm)1.5〜13 充電時間(分)22 付属品+ビット2-65、サイドグリップ、フック 仕様バッテリ残容量表示付「3段階」/「大トルク対応」最適グリップ形状/高速・低速 2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階 全長(mm)225 質量(kg)2.2(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×79×259 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工38 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90 バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830) 締付け力21段階 作業量(目安)(1充電あたり)【木工キリΦ21mm ラワン(厚さ25mm)】約600本 カーボンブラシ呼び番号440 クラッチ数(段)21 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830) ライト機能高輝度LEDライト2灯
注意
※バッテリ、充電器、ケース別売

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:495

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41416191
2021-11-18
用途:
穴あけ加工などに使用している。
Tomoye 株式会社 様 (サービス業)

ドリルの回転数が2段なのでスムーズに穴あけ作業ができる。

1人が参考にしています
対象商品:
41416191
2019-11-10
用途:
電気工事
建設業・工事業

今使っているドリルが壊れて、至急欲しかったのですごく助かりました!
発送も梱包も文句なし!

1人が参考にしています
対象商品:
41416182
2017-08-24
用途:
工場内での穴あけ
鈴木FRP 様

18Vなので力があり、穴あけもスムーズにできます。
予備バッテリーも付いているので、安心して使用できます。

3人が参考にしています
対象商品:
41416191
2016-08-30
用途:
穴あけ コア抜き
建設業・工事業

とてもパワフルで満足してます
200Фのコア抜き(サイディング)等も充分です

5人が参考にしています
対象商品:
41416182
2016-02-20
用途:
木造在来工法金物小穴埋め
有限会社光企画設計事務所 様

軽量で強力で使い勝手が良い

2人が参考にしています
対象商品:
41416182
2016-04-06
用途:
電気工事

ケースの角が、破損していました。衝撃に強いケースのはずなので配送中の破損は考えにくい。
検品をちゃんと行っているのか疑問。又、不良時の交換手続きも面倒なので我慢しますが。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
41416182
2014-06-24
用途:
工事の時 鉄板への穴あけ、タップ加工
エムズプランニング株式会社 様

大変使いやすく重宝してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする