※バッテリーは付属しておりません

DF030DZ 10.8Vドライバドリル マキタ 41416207 DF030DZ 10.8Vドライバドリル マキタ 41416207 DF030DZ 10.8Vドライバドリル マキタ 41416207

10.8Vドライバドリル

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41416207 品番 DF030DZ
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感!
新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト!
バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。

バッテリー電圧(V)10.8 最大締付トルク(N・m)22 回転数(min-1[r.p.m])高速/0〜1300、低速/0〜350 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工21 チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット バッテリーリチウムイオン 付属品+ビット2-65 全長(mm)157 仕様回転前点灯&残照機能付LEDライト。無段変速スイッチ。 質量(kg)0.88 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183 クラッチ数(段)18 適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)
注意
※DF030DZはバッテリー・充電器・ケースが付属しておりません。
※バッテリー・充電器・ケース別売

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:498

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
ねじ〆・ドリル
建設業・工事業

5年ほど前より旧機種を使用しており安心できた
力もインパクトの様に強くないので使いやすいと感じる

対象商品:
41416207
2022-10-08
用途:
DIY作業
鏡神社 様

マキタの10,8V製品は何種類もあるのでバッテリーが共用出来て都合が良い。インパクトドリルより小型で使いやすく目的に合わせて使い分けできる。

1人が参考にしています
対象商品:
41416207
2022-04-27
用途:
家具の組立てや金具取付など
株式会社テクナ 様 (建設業・工事業)

家でのちょっとした作業用に購入。マキタの充電シリーズの中では一番ヘッドが小型なので狭い箇所でのビス留めなどに重宝します。
組立家具をよく購入するのでその組立にもかなり役立っています。

2人が参考にしています
対象商品:
41416207
2020-05-11
用途:
充電池と充電池は別売りです。
製造業

よく読まずに購入した私が悪いのですが、高性能なマキタの電動ドライバーが激安っ!!と思って迷わず購入。届いた箱がなぜだか軽い.......理由はもちろん、充電池と充電池が入っていないからなのでした。みなさんお買い物はよく読んでポチってください。(もちろんマキタの電動ドライバーは最高でした、ライトも自動で付きます)

6人が参考にしています
2019-06-22
用途:
DIYに
製造業

18Vの充電式ドライバドリルを使用しておりましたが、
軽量化で作業効率を上げたく本品を購入。
比べるとやはり非力ですが、必要最低限のパワーと回転数はあります。
軽量なので取り回しが楽で、作業効率がとても上がりそうです。
下穴開けとネジ締め用にもう一台購入したいと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
41416207
2018-12-16
用途:
レザークラフト
その他業種

軽くてバッテリーは掃除機と共有。
使い勝手が非常に良い。

4人が参考にしています
対象商品:
41416207
2016-10-03
用途:
ネジ絞め、穴あけ
その他業種

ドリルに関してはやはりものによっては電力を大きく消耗するので
10.8ではきびしいかなと思う所もあります
ネジ絞めだけなら問題ないです

2人が参考にしています
対象商品:
41416207
2016-07-08
用途:
舞台本番中
サービス業

静かに使用出来るので、購入して正解でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする