10.8Vドライバドリル(チャック式)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41416216 品番 DF330DZ
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

豊富な先端工具を活用できるキーレスチャック仕様。

回転数(min-1[r.p.m])高速/0〜1300、低速/0〜350 バッテリー電圧(V)10.8 最大締付トルク(N・m)22 チャック能力(mm)0.8〜10 充電時間(分)50 付属品+ビット2-65 全長(mm)189 質量(kg)1.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)189×53×183 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工21 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63 機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/(鉄工キリΦ3mm1.6mm鋼板)約250本、(木工キリΦ9mm)約190本、(木ネジ)Φ4.1×38mm(約130本) クラッチ数(段)18 適合バッテリーリチウムイオン(BL1013) ライト機能LED
注意
※DF330DZにバッテリー・充電器・ケースは付属しておりません。
※バッテリー・充電器・ケース別売

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:498

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41416216
2021-04-05
用途:
インパクトの打音がNGな時に良い
サービス業

営業中の事業所でインパクトの打音がNGなのですが
これなら遠慮なく使えます。
2x4材なら下穴無しで90oコーススレッド打てます。
スリム半ネジ75oなら余裕です。
サブ機、日曜大工程度には十分。
あと12vよりは明らかに軽い。

1人が参考にしています
対象商品:
10924785
2015-06-12
用途:
基盤穴あけ
有限会社テックス 様

使いやすい

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする