マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(充電工具)
マキタの 充電式ドライバー
充電式スクリュードライバ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41416295
品番
FS440DRF
参考基準価格(税別)
¥60,600
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
新築からリフォームのボード張りにも最適!
サイレント クラッチ採用!
作業量(目安)
石こうボード(厚さ12.5mm)1枚+SPF(ネジ3.5×22mm):約790本
石こうボード(厚さ12.5mm)2枚+SPF(ネジ3.5×32mm):約700本
バッテリー容量(Ah)
3
回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
ねじ締め能力(mm) ドライウォールねじ
4
充電時間(分)
22
付属品
バッテリ(BL1430)、充電器(DC18RA)、プラスチックケース、(+)ビット2-25(2本)、ゴムキャップ、フック、コネクトビット6.35-60
カーボンブラシ呼び番号
440
全長(mm)
258
質量(kg)
1.7(バッテリ含む)
電圧(V)
14.4
適合バッテリー
リチウムイオンバッテリー