曜日別特売
FS440DZ 充電式スクリュードライバ マキタ 41416304

充電式スクリュードライバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード41416304品番FS440DZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,900

新築からリフォームのボード張りにも最適!
サイレント クラッチ採用!

作業量(目安)
石こうボード(厚さ12.5mm)1枚+SPF(ネジ3.5×22mm):約790本
石こうボード(厚さ12.5mm)2枚+SPF(ネジ3.5×32mm):約700本
バッテリー容量(Ah)3回転数(min-1[r.p.m])4000ねじ締め能力(mm) ドライウォールねじ4充電時間(分)22付属品(+)ビット2-25(2本)、ゴムキャップ、フック、コネクトビット6.35-60カーボンブラシ呼び番号440全長(mm)258質量(kg)1.7(バッテリ含む)電圧(V)14.4適合バッテリーリチウムイオンバッテリー
注意
※バッテリ、充電器、ケース別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする