曜日別特売
6840 オートパックスクリュードライバ マキタ 41416347

オートパックスクリュードライバ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード41416347品番6840
参考基準価格(税別)¥45,200販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

各種ボードを能率よく施工! バランスのよい、軽量&コンパクトボディ!

ねじ径(Φmm)4連結数50本(1連)回転数(min-1[r.p.m])4700電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)470コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)333付属品(+)ビット2-122L(3本)、フック質量(kg)1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする