最大締付トルク(N・m[kgf・cm])150[1530]
打撃数(min-1[回/分])0〜3000
ねじ締め能力(mm)ボルトM10〜M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM8〜M12
角ドライブsq(mm)12.7
回転数(min-1[r.p.m])0〜3000
電源(V)単相100
電流(A)2.9
消費電力(W)280
コード長さ(m)10
カーボンブラシ呼び番号452
振動3軸合成値(m/s2)8.5
全長(mm)233
仕様二重絶縁、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
付属品プラスチックケース
質量(kg)1.4