マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(電動工具)
マキタの シャーレンチ
シャーレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41416453
品番
6922NB
参考基準価格(税別)
¥352,800
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
軽量&バランスの良いボディ!
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
804[8200]
締付け能力
M16、M20、M22
回転数(min
-1
[r.p.m])
18
電源(V)
単相100/200
電流(A)
14(単相100)、7(単相200)
消費電力(W)
1330
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
仕様
二重絶縁、なめり防止機構付
付属品
アウタスリーブ、インナスリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース
質量(kg)
4.8
用途
M16、22用