マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(電動工具)
マキタの シャーレンチ
シャーレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41416462
品番
6924N
参考基準価格(税別)
¥479,900
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
高トルク締付け&優れた耐久性
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
1100[11220]
締付け能力
M20、M22、M24
回転数(min
-1
[r.p.m])
17
電源(V)
単相100/200
電流(A)
11.1(単相100)、5.5(単相200)
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
仕様
二重絶縁、なめり防止機構付
付属品
アウタスリーブ、インナスリーブ(M24用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース
質量(kg)
7.4
用途
トルシア形M20、22、24用