マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(電動工具)
マキタの シャーレンチ
回転角レンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41416471
品番
6920ANW
参考基準価格(税別)
¥461,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
ナット回転角法による本締め!
M16、20対応!
超高力ボルトM16対応!
締付け角度設定ダイヤル。締付け角度は90°から240°の範囲で1°単位で設定できます。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
570[5800]
締付け能力
M16、M20
回転数(min
-1
[r.p.m])
26
電源(V)
単相100
電流(A)
14(単相100)
消費電力(W)
1330
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
仕様
二重絶縁
付属品
スリーブ20セット品(本機取付)、スリーブ16セット品、(-)ドライバ、スチールケース
質量(kg)
5.0(スリーブなし)
注意
※トルシア型ボルトは不可