マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(電動工具)
マキタの シャーレンチ
橋梁用一次締めレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41416514
品番
6922KR
参考基準価格(税別)
¥328,700
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
締付けボルト軸力60%に対応した橋梁一次締め専用機
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
450[4600]
締付け能力
M22
回転数(min
-1
[r.p.m])
31
電源(V)
単相100/200
電流(A)
14(単相100)、7(単相200)
消費電力(W)
1330
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
仕様
二重絶縁、電子制御
付属品
アウタスリーブ、インナスリーブ(M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース
質量(kg)
4.6(スリーブなし)
用途
M22専用