13ミリドリル

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41416532 品番DS4011
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥31,300 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

パワフル大径穴あけ&高い保持力!

穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工36 チャック能力(mm)2〜13 回転数(min-1[r.p.m])600 電源(V)単相100 電流(A)7.9 消費電力(W)750 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 仕様二重絶縁、正逆転両用 付属品サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9) 質量(kg)2.7 長さ(mm)340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41416532
2018-09-07
用途:
鉄板の穴あけ等

鉄板や木材の穴あけに使用しています。パワーがあり、逆回転もすぐにできるので使い易いです。ただ付属のサイドグリップがボルト1本留めなので、強いトルクがかかった時に折れてしまうんじゃないかと心配です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/428/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electricdrill_howtouse/
2023-03-17

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする