マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(電動工具)
マキタの 電気ドリル
電気ボーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41416566
品番
6305AW
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
テコの応用で楽々穴あけ!
握りやすいグリップと二重絶縁構造!
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
チャック能力(mm)
2〜13
回転数(min
-1
[r.p.m])
1300
電源(V)
単相100
電流(A)
9
消費電力(W)
850
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
フトコロ(mm)
80
仕様
二重絶縁、ブレーキ付
付属品
(+)ドライバ、スタンドベース、その他取付け部品一式、Vベース、ストッパ、サブシュー、チャックキーS13(763432-9)、スチールケース
質量(kg)
4.9
長さ(mm)
最大:541、最小:346